simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, š=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0150.02 N L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0150.02 N L X800
EAN / GTIN 4069769230635
Číslo výrobce AJC0X800
L-číslo L23830 802
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,50 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,20 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm