simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnitřní obrábění, D=32 mm, L=200 mm

Artiklové číslo: TE3.0032.C.00 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0032.C.00 R
EAN / GTIN 4069769227772
Číslo výrobce ASDE
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnitřní obrábění
D=32 mm, L=200 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • ØD = 32,0 mm (tolerance g6)
  • b = 32,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • Šroub = ATKP
  • L1 = 200,0 mm