simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TE3.0.750.00 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Číslo výrobce AHBZ
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • f = 19,35 mm
  • Šroubovák = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm