simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TE3.0.625.00 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.0.625.00 R
EAN / GTIN 4069769236705
Číslo výrobce AEXX
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • Šroub = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 9,12 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerance js14)
  • f = 16,15 mm
  • Šroubovák = T20R
  • f1 = 10,58 mm