simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TE3.0.500.00 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.0.500.00 R
EAN / GTIN 4069769236484
Číslo výrobce A2ZS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • L2 = 24,0 mm
  • Šroub = ATKN
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 12,70 mm
  • h1 = 12,70 mm (tolerance js14)
  • f = 13,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • Šroubovák = T20R
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku