Vrták SC 6,00 5xD HA - KDA0600X05S060N

Artiklové číslo: TDJ00162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDJ00162
EAN / GTIN 4960664952656
Číslo výrobce TDJ00162
L-číslo L22140 124322
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 6,00 5xD HA - KDA0600X05S060N

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CCFMS (GTC - formulář kódu připojení na straně stroje): 1
PL (GTC - Délka bodu): 1 mm
Počet příčné flétny: 2
NOF (GTC - Počet flétny): 2
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 6 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 6 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 35 mm
Délka dříku (LS): 36
LS (GTC - Délka boku): 36 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 44 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 46 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 60
Celková délka (OAL): 82
OAL (GTC - celková délka): 82 mm
Úhel bodu (SIG): 140
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Délka flétny (LCF): 44,0
Hloubka vrtání (RDD): 5xD
Průměr dříku (DCON): 6,00
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): AlCr PVD
Povlakování: Coated
BMC (GTC - kód materiálu těla): H
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø6,00
FHH (GTC - Flute Helix Hand): R
RUKA (GTC - směr řezání): R
Materiál nástroje: Solid carbide
CCTMS (GTC - Typ spojovacího kódu na straně stroje): ZYL