Keramická drážkovací vložka - GH5020-05 A65

Artiklové číslo: TCR01330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TCR01330
EAN / GTIN 4960664107506
Číslo výrobce TCR01330
L-číslo L22430 244
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Keramická drážkovací vložka - GH5020-05 A65

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.003 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.5 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.5 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 5 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 5 Degree
CW (GTC - Řezná šířka): 5 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 7.5 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 7.5 mm
INSL (GTC - Vložení délky): 20 mm
Šířka drážkování: 5,00
Stupeň: A65
Popis: GH
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): T

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku