Drážkovací destička PCD - GBA43R300-010 KPD001

Artiklové číslo: TBR21240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBR21240
EAN / GTIN 4960664399598
Číslo výrobce TBR21240
L-číslo L22130 277
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka PCD - GBA43R300-010 KPD001

Charakteristika:

ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 0 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 0.009 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.1 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.1 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 3
CW (GTC - Řezná šířka): 3 mm
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 4 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 22 mm
Šířka drážkování: 3,00
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
Popis: GBA
Stupeň: KPD001
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S