Drážkovací vložka CBN - GDGS4020N-040NB KBN05M

Artiklové číslo: TBN10742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBN10742
EAN / GTIN 4960664661220
Číslo výrobce TBN10742
L-číslo L22170 319
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka CBN - GDGS4020N-040NB KBN05M

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.01 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.4 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.4 mm
CEDC (GTC - Počet flétny): 1
PFS (GTC - formulář profilu): 1
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 3 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 3 Degree
CW (GTC - Řezná šířka): 4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.2 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 5.3 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 8.5 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 20 mm
Šířka drážkování: 4,00
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): E
Popis: GDGS
Stupeň: KBN05M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT CBN
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): NB
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S