Drážkovací destička PCD - GVR200-020B KPD010

Artiklové číslo: TBE06649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBE06649
EAN / GTIN 4960664378074
Číslo výrobce TBE06649
L-číslo L22130 441
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka PCD - GVR200-020B KPD010

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.004 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.2 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.2 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 2 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 2 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 2 Degree
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
CW (GTC - Řezná šířka): 2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.9 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 5.5 mm
INSL (GTC - Vložení délky): 15 mm
Šířka drážkování: 2,00
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
Popis: GV
Stupeň: KPD010
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S