Popis:
Robustní kalhoty vyrobené z 300g tkaniny Kingsmill (polyester/bavlna) s moderním vzhledem a nastavitelnou délkou nohavic. Předtvarované kolenní kapsy, trojité švy, klínek v rozkroku. Vyztužené kapsy pro větší odolnost.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- 12 kapes pro uložení věcí
- Dvojitá kapsa na metr
- Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
- Skryté ID pouzdro na kapse
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Kolenní vložky zdarma
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsy na nářadí
- Registrovaný Community Design
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Snadný přístup cargo kapsy
- Trojité švy pro extra pevnost
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Vylepšený střih
- Odepínací ID visačka
- Včetně bezplatných chráničů kolen
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;