Kalhoty Work PW3 černá Short 30

Artiklové číslo: T601BKS30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 30
Konfekční velikost v palcích 30

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T601BKS30
EAN / GTIN 5036108313921
Číslo výrobce T601BKS30
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Kalhoty PW3 mají elegantní střih a hladké linie což nabízí vynikající pracovní komfort. Řada kapes včetně dvojité kapsy, kolenní kapsa s vrchním plněním. Nastavitelná délka nohavic pro větší pohodlí je chytrou volbou pro moderní pracoviště. S nastavitelnou délkou nohavic pro větší pohodlí jsou Urban Trouser chytrou volbou pro moderní pracoviště.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Kolenní vložky zdarma
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Registrovaný Community Design
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Vylepšený střih
  • Včetně bezplatných chráničů kolen

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Tkanina 100% polyester 600D
Kontrastní složení: Tkanina 100% polyester 600D
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku