PW3 Hi-Vis dámská mikina s 1/4 zipem, žlutá/černá, M

Artiklové číslo: T173YBRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T173YBRM
EAN / GTIN 5036108444359
Číslo výrobce T173YBRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Mikina PW3 1/4 Zip je ideální mezivrstva, která kombinuje design, teplo a flexibilitu.
  • Čtvrtinový zip a raglánové rukávy navíc zajišťují lepší volnost pohybu.

Charakteristika:

  • Zapsaný design EU
  • Prodyšný, vysoce transportní, odvod vlhkosti
  • Inovativní konstrukce Acti-Reach™ s pouze jednou deskou zvyšuje pohyblivost paží a horní části těla při uchopování, otáčení a otáčení.
  • 1/4 přední zip pro větší pohodlí a univerzálnost
  • Otevírání pro palec pro bezpečné uchycení
  • 1 zadní kapsa se zipem
  • Pohodlné zipy na všech uzávěrech
  • Vylepšené střihové provedení
  • Raglanové rukávy pro pohodlné nošení
  • Ochrana brady s klapkou pro větší pohodlí
  • Žáruvzdorná, těžko hořlavá reflexní páska
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení
  • Tkanina s klasifikací UPF 40, která blokuje 98 % UV záření
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikace CE
  • Střih pro ženy
  • K dispozici až do velikosti 3XL
  • Nový model
  • Zapsaný design EU

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku