Výstražné kalhoty s vložkami ze síťoviny, oranžové/námořnické modré, velikost 40

Artiklové číslo: T143ONR40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T143ONR40
EAN / GTIN 5036108493678
Číslo výrobce T143ONR40
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Lehké kalhoty Hi-Vis Mesh Panel mají strategicky umístěné síťované vložky na zadním sedle a v podkolenních jamkách, které zajišťují prodyšnost a pohodlí při nošení.
  • Tkaný, lehký materiál s povrchovou úpravou Texpel zajišťuje odolnost a voděodolnost.
  • Několik kapes umožňuje bezpečné uložení a snadný přístup

Charakteristika:

  • 2cestný strečový materiál s keprovou vazbou pro volnost pohybu a větší pohodlí
  • Síťované odvětrávání pro odvod vlhkosti od pokožky
  • Texpel™ Stain Eco, prvotřídní nečistoty odpuzující povlak, který odpuzuje nečistoty a vodu
  • Lehké
  • boční kapsy
  • Kapsy na nohavicích pro snadný přístup
  • zadní kapsa
  • Vnitřní pas s přilnavou gumou pomáhá udržet oblečení na správném místě.
  • Dvojité švy pro mimořádnou odolnost
  • Reflexní pruhy pro dobrou viditelnost
  • nahoře otevřené kapsy na chrániče kolen pro rychlou a snadnou manipulaci
  • 5 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Částečně elastický pas pro bezpečnost a pohodlí při nošení
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku