PW3 Hi-Vis Harness kalhoty oranžové/černé 41

Artiklové číslo: T142OBR41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T142OBR41
EAN / GTIN 5036108452446
Číslo výrobce T142OBR41
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Kalhoty PW3 Hi-Vis Harness nabízejí flexibilitu a jsou vyrobeny z odolného a otěruvzdorného materiálu.
  • Jedinečné rozložení kapes umožňuje pohodlné používání s popruhy, aniž by byl omezen přístup do kapes.
  • Kolení chrániče z odolné balistické tkaniny s vložkou na spodní straně poskytují zesílení v místech, kde dochází k nejčastějšímu oděru.
  • Systém řemínků na kotníky pro snadný pohyb po žebřících

Charakteristika:

  • 2cestný strečový materiál s keprovou vazbou pro volnost pohybu a větší pohodlí
  • Texpel™ Stain Eco, prvotřídní nečistoty odpuzující povlak, který odpuzuje nečistoty a vodu
  • 8 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • boční kapsy
  • 2 zadní kapsy
  • Kapsy na chrániče kolen s vkládáním chráničů kolen zespodu
  • Strategicky umístěná, připevněná 3D kapsa pro snadný přístup v postroji
  • Praktická taška přes rameno
  • Dvojitá kapsa na pravítko
  • 1 D-kroužek na klíče, nářadí nebo držák na identifikační kartu
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Vertikální kapsa se dvoucestným zipem pro snadný přístup v postroji
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku