PW3 Hi-Vis strečové kalhoty žluté/černé L

Artiklové číslo: T140YBRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T140YBRL
EAN / GTIN 5036108448913
Číslo výrobce T140YBRL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto strečové kalhoty s vysokou viditelností jsou vyrobeny z vysoce výkonného čtyřsměrného strečového materiálu a poskytují maximální volnost pohybu při práci.
  • Má flexibilní reflexní pásku Hi-Vis Tex Pro, diagonální kapsu na zip, zesílená kolena, kontrastní sedací část a částečně elastický pas pro větší pohodlí.

Charakteristika:

  • Nový model
  • Výsuvná délka nohou (31” až 33”)
  • Texpel™ Stain Eco, prvotřídní nečistoty odpuzující povlak, který odpuzuje nečistoty a vodu
  • 4-směrný strečový materiál pro větší volnost pohybu a vyšší pohodlí
  • Elastický klínek zajišťuje maximální pohyblivost
  • Dvouvrstvá, zesílená ochrana kolen pro větší pevnost a odolnost
  • Nastavitelný lem – normální až dlouhá nohavice
  • boční kapsy
  • Praktické boční kapsy na stehnech se zipem
  • Dvě zadní kapsy s klopou a zapínáním na druk
  • Poutko na klíče v kapse
  • KONTRASTNÍ PRVKY PRO OCHRANU PŘED VIDITELNÝM ZNEČIŠTĚNÍM
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Žáruvzdorná, těžko hořlavá reflexní páska
  • 6 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikace CE
  • Zapsaný design EU
  • K dispozici až do velikosti 3XL
  • Nový model
  • Výsuvná délka nohou (31” až 33”)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku