Šroubovací bit 1/2″ Torx T61

Artiklové číslo: SXM.60
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SXM.60
EAN / GTIN 3148517230651
Číslo výrobce SXM.60
L-číslo L60130 8477
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [č.]: T60
  • Č.: T60
  • [g]: 117