Svářečská kožená zástěra hnědá

Artiklové číslo: SW10TAR
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
Katalogové číslo SW10TAR
EAN / GTIN 5036108197057
Číslo výrobce SW10TAR
L-číslo L01840 469
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní svářečská kožená zástěra s Para-aramid švy po celé délce. Zástěra chrání tělo a horní část končetin při svařování. Použití i v těch nejnáročnějších podmínkách, nastavitelná ramínka a rychloupínací přezka zajišťuje dobré upevnění a tím i větší bezpečí při sváření.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Náprsní kapsa se zapínáním na suchý zip
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;