Šroubovací bit 1/2″ XZN M9

Artiklové číslo: SV.8B
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SV.8B
EAN / GTIN 3148516732309
Číslo výrobce SV.8B
L-číslo L60130 3581
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [šrouby]: M8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 60