Nástrčný klíč 1/2″ Torx E20

Artiklové číslo: STX.20
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STX.20
EAN / GTIN 3148510591902
Číslo výrobce STX.20
L-číslo L60130 4262
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro šrouby s vnějším profilem TORX®
  • Lehce pochromované
  • K dispozici v sadě na kovových přídržných tyčích

Charakteristika:

  • A [mm]: 18,16
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22,9
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 12,7
  • Torx [č.]: E20
  • Č.: E20
  • [g]: 63