Metrická 1/2″ hlavice se šestihranným bitem OGV® Grip

Artiklové číslo: STM.10GRP
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STM.10GRP
EAN / GTIN 3662424100604
Číslo výrobce STM.10GRP
L-číslo L60130 10928
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • OGV Grip speciální profil pro poškozené a opotřebované šestihranné hlavice
  • Bit a nástavec nelze oddělit
  • Provedení: leskle chromovaný s fosfátovaným hrotem

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku