Těžká svěrka STBVC 250/100

Artiklové číslo: STBVC25
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STBVC25
EAN / GTIN 4008158021362
Číslo výrobce STBVC25
L-číslo L80070 29
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 35 000 N při utahovacím momentu 105 Nm
  • Dlouhá životnost díky žáruvzdorné speciální přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, výkyv až 35°
  • S šestihranem 19 mm na konci vřetena
  • S klínem pro zajištění posuvné svorky.

Charakteristika:

  • Režie: 100 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
  • Kolejnice: 40x20 mm
  • Rozpětí křídel: 250 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Vysoce výkonné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč