Bezpečnostní obuv S3 SMC 640 GORE BOA S3 S 42

Artiklové číslo: SMC 640 GORE BOA S3 S 42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SMC 640 GORE BOA S3 S 42
EAN / GTIN 4044348599068
Číslo výrobce SMC 640 GORE BOA S3 S 42
L-číslo L00780 106033
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • membrána GORE-TEX
  • celokožená hydrofobní hladká kůže v kombinaci s prodyšnými textilními vložkami
  • bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • systém BOA® Fit
  • jazyk chránící před prachem
  • zesílená ochrana prstů odolná proti oděru
  • ocelová špička
  • ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • ochrana metatarzů SECURA META COVER
  • kožená stélka
  • vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT
  • systém SECURA VARIO®
  • podešev Perbunan Alpine

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku