Sada smršťovacích hadiček SLS 10 průměr 9-19 mm

Artiklové číslo: SLS.G19
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
Katalogové číslo SLS.G19
EAN / GTIN 3662424052910
Číslo výrobce SLS.G19
L-číslo L60130 10506
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Smršťovací trubice s popruhem a kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Toto řešení umožňuje připojit upevňovací bod k jakémukoli výrobku a zajistit jeho kompatibilitu s vodítky a karabinami FACOM SLS. Příklady: Speciální nářadí, pera, spreje, páčky
  • Páska obepíná smršťovací bužírku pro maximální pevnost a bezpečnost
  • Tkanina odolná vůči většině běžných rozpouštědel
  • Smršťovací bužírka má lepidlo, které se teplem zkapalňuje, jak se bužírka smršťuje
  • Optimální teplota smršťování: 150 až 300° v závislosti na tloušťce a průměru bužírky
  • Optimální přilnavost k většině podkladů: Ocel surová, chromovaná nebo fosfátovaná, hliník, dřevo, plast

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d min. - max. [mm]: 14 - 32
  • V [mm]: 50
  • Š x D [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4