Flat Cap plochá kuchařská čepice černá S

Artiklové číslo: S906BKRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S906BKRS
EAN / GTIN 5036108464784
Číslo výrobce S906BKRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Stylová čepice pro kuchaře se zaobleným designem a malým, tuhým kšiltem
  • Díky našemu lehčímu materiálu a ventilačním otvorům na zadní straně je velmi příjemná na nošení i v horké kuchyni.

Charakteristika:

  • Robustní, odolná keprová tkanina s vynikající stálostí barev
  • Odolné proti vniknutí vody, zachovávají si svůj tvar i po každém praní
  • Očka pro dodatečné větrání
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku