Popis:
Moderní vzhled, vysoká viditelnost a bezpečnost. Kapsa na mobilní telefon a prezavéorné kapsy pro uložení věcí. Kompatibilní s S769.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- Dvojité krytí pro ochranu před živly
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
- 11 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Kapuce v límci
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů