Flexatex Chem Dlouhý kabát Forest Nights XL

Artiklové číslo: S658FNRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S658FNRXL
EAN / GTIN 5036108471805
Číslo výrobce S658FNRXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Flexatex™ Chem Long Coat je zcela vodotěsný, ošetřený antimykotickou úpravou a odolný vůči 10% hydroxidu sodnému.
  • Je plně certifikován podle normy EN 13034 pro chemické látky.
  • Materiál je extrémně odolný a vykazuje mimořádnou odolnost proti roztržení a tahu.

Charakteristika:

  • Vodotěsný se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • 2 prostorné kapsy
  • Dvojitá ochrana proti větru jako ochrana před živly
  • Nastavitelné manžety pro bezpečné uchycení
  • Vnitřní elastický lem
  • Sklopná kapuce pro větší funkčnost
  • Skrytá knoflíková a zipová lišta
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Certifikace CE
  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku