Zimní kombinéza modrá XL

Artiklové číslo: S585NARXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Velikost Unisex XL

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S585NARXL
EAN / GTIN 5036108259946
Číslo výrobce S585NARXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Zimní polstrovaná kombinéza, moderní design je doplněn velmi kvalitním povrchem. Moderní design doplňuje vysoce kvalitní povrchová úprava a velká pozornost věnovaná detailům. Mezi klíčové vlastnosti patří: reflexní páska pro lepší viditelnost, zesílené kolenní záplaty pro optimální pevnost, několik úložných kapes a zipy u kotníků pro snadné nasazení.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Dvouvrstvá spevněná ochrana kolen pro extra pevnost a odolnost
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • CE certifikace
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapuce v límci
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku