Outcoach nepromokavá bunda černá 6XL

Artiklové číslo: S555BKR6XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S555BKR6XL
EAN / GTIN 5036108426782
Číslo výrobce S555BKR6XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato vysoce výkonná bunda nabízí maximální voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou ochranu po celý rok.
  • Díky extrémně odolnému vnějšímu materiálu a prodyšné síťované podšívce nabízí tato bunda maximální pohodlí i za špatného počasí.
  • Vysoká kvalita vybavení, jako jsou voděodolné zipy, ergonomický střih, speciální kapuce a několik kapes, zajišťuje vynikající funkčnost.
  • Sportovní střih a plochý design činí z této bundy ideální volbu pro náročné podmínky.

Charakteristika:

  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • Odolný polyester Oxford
  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody.
  • Suchý zip na manžetách rukávů pro bezpečné uchycení
  • Vodotěsné zipy zabraňují pronikání vody
  • Ideální pro jednotné oblečení a personalizaci
  • Přední zip pro snadný přístup
  • Ochranná klapka v přední části chránící před nepříznivým počasím
  • Sklopná kapuce pro větší funkčnost
  • 4 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 1 náprsní kapsa se zipem
  • Kapsy se zipem
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Přístup k vylepšení je ideální pro korporátní design
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku