Kombinéza Sealtex Ultra žlutá S

Artiklové číslo: S495YERS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo S495YERS
EAN / GTIN 5036108168521
Číslo výrobce S495YERS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Voděodolná kombinéza prémiové kvality. Tkanina Sealtex Ultra je mimořádně měkká. Ideální k nošení přes pracovní oděv, dvojitá ochrana před vodou, postranní přístup do kapes pracovního oblečení, skrytá kapuce.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Kapuce v límci
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Vnitřní elastické manžety
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Knoflík a elastické nastavení pasu pro pohodlné nošení
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů