Popis:
Promyšlené detaily a vysoce kvalitní konstrukce znamenají, že naše polo tričko je pohodlnější a vydrží déle než přední konkurenti. Ideální pro práci v teplých podmínkách.
Charakteristika:
- Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
- Kvalitní povrchová úprava textilie zlepšuje vysoušení tkaniny a pomáhá odstraňovat skvrny.
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Boční panely pro moderní styl
- Vynikající styl s kontrastním límcem a fluorescenčním pruhem
- Zapínání na knoflíky
- Navrženo pro komfort nošení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů