Lehké, skládací kalhoty Hi-Vis oranžové XL

Artiklové číslo: S165ORRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S165ORRXL
EAN / GTIN 5036108494941
Číslo výrobce S165ORRXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto lehké kalhoty s nastavitelným lemem nabízejí výjimečnou ochranu, voděodolnost a prodyšnost a lze je uložit do vlastní kapsy, takže je lze rychle a snadno přepravovat a používat na cestách.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody.
  • Integrovaná kapsa Packaway pro pohodlné skladování
  • Dvě boční kapsy
  • Lem nastavitelný pomocí patentky pro bezpečné uchycení
  • Reflexní pruhy pro dobrou viditelnost
  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení
  • 2vrstvý
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikace CE
  • K dispozici až do velikosti 6XL
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku