simmill SX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Artiklové číslo: S16.1423.11 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S16.1423.11 M X800
EAN / GTIN 4069769222982
Číslo výrobce AT79X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Whitworthův závit, plný profil
Ozubené kolo/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Technické parametry:

  • Ozubené kolo/palec = 11
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 23,5 mm
  • Z velikosti závitu = G 1″
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 2,8 mm
  • R = 0,31 mm
  • ZEFP = 3
  • Rozteč (od) = 2,309 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku