simmill SX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M18

Artiklové číslo: S16.0510.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S16.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222715
Číslo výrobce AA4JX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M18

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 1,75 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,12 mm
  • b = 4,6 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Od velikosti závitu = M18
  • S = 3,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku