simmill SX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar přímé drážky, w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Artiklové číslo: S16.0142.00 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S16.0142.00 G X800
EAN / GTIN 4069769222159
Číslo výrobce AFV8X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,422 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 3