simmill SX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=13, L2=25, D1=8

Artiklové číslo: S14.1308.25 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S14.1308.25 A ST
EAN / GTIN 4069769221534
Číslo výrobce AE8U
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=13, L2=25, D1=8

Technické parametry:

  • ØD1 = 8,0 mm
  • Šroub = ATK7
  • L1 = 70,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 13,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No