simmill SX stopková fréza , tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12 mm, L2=56 mm, D1=8 mm.

Artiklové číslo: S14.1208.56 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S14.1208.56 B HM
EAN / GTIN 4069769221459
Číslo výrobce AC9E
L-číslo L23830 738
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 56 mm, D1 = 8 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T10F
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • Šroub = ATK7
  • ØD1 = 8,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku