{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | S14.1208.56 A HM | |
| EAN / GTIN | 4069769221435 | |
| Číslo výrobce | ADVQ | |
| L-číslo | L23830 1207 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12 mm, L2 = 56 mm, D1 = 8 mm
Technické parametry: