simmill SX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=10, L2=17, D1=8

Artiklové číslo: S14.1008.17 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S14.1008.17 A ST
EAN / GTIN 4069769221237
Číslo výrobce AAKP
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=10, L2=17, D1=8

Technické parametry:

  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 17,0 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • Šroub = ATK7

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku