simmill SX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, H1=0,54 mm, P=1 mm.

Artiklové číslo: S14.0510.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S14.0510.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221015
Číslo výrobce AXXYX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
H1=0,54 mm, P=1 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,13 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 15,64 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,6 mm
  • Od velikosti závitu = M16
  • H1 = 0,54 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku