simmill SX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar přímé drážky, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Artiklové číslo: S14.0250.02 G X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S14.0250.02 G X510
EAN / GTIN 4069769220766
Číslo výrobce ANZTX510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • tmax = 2,5 mm