simmill SX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm.

Artiklové číslo: S14.0.625.09.33 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo S14.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769221084
Číslo výrobce AMHU
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 33 mm, D1 = 9,5 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATK7
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • Šroubovák = T10F