simmill SX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=16 mm, D1=8 mm.

Artiklové číslo: S14.0.625.08.16 B ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S14.0.625.08.16 B ST
EAN / GTIN 4069769221046
Číslo výrobce AF5E
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 16 mm, D1 = 8 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T10F
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Šroub = ATK7
  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku