simmill SX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=14 mm

Artiklové číslo: S06.1515.02.14 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S06.1515.02.14 F X800
EAN / GTIN 4069769219821
Číslo výrobce AU77X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=14 mm

Technické parametry:

  • w = 0,2 mm
  • κ = 15°
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • S = 2,4 mm
  • b = 4,6 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm