simmill SX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M18.

Artiklové číslo: S06.0815.01.13 M X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S06.0815.01.13 M X510
EAN / GTIN 4069769219609
Číslo výrobce AU74X510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M18

Technické parametry:

  • b = 4,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,2 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • S = 3,0 mm
  • Rozteč (do) = 2,75 mm
  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • Od velikosti závitu = M18
  • w = 0,19 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku