simmill SX frézovací destička, metrický závit ISO, částečný profil, P=1-2 mm, od velikosti závitu M16

Artiklové číslo: S06.0720.01.12 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S06.0720.01.12 M X800
EAN / GTIN 4069769219555
Číslo výrobce AU73X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-2 mm, od velikosti závitu M16

Technické parametry:

  • w = 0,13 mm
  • S = 3,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 12,3 mm
  • b = 4,2 mm
  • Rozteč (do) = 2,0 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Od velikosti závitu = M16
  • tmax = 1,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku