Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.BMT40BIGX80

Artiklové číslo: S05333
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
Katalogové číslo S05333
EAN / GTIN 4069739519623
Číslo výrobce 17.BMT40BIGX80
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT55 Biglia, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT40BIGX80
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 84
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 110 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: BMT55 Biglia
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení