Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 50 mm, 17.BMT50V550

Artiklové číslo: S02206
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
Katalogové číslo S02206
EAN / GTIN 4069739493596
Číslo výrobce 17.BMT50V550
L-číslo L31490 115143
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT75, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT50V550
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 56
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 50 mm
  • Délka konzoly (LPR): 102 mm
  • Funkční délka (WF): 60 mm
  • Velikost stopky: BMT75
  • Velikost rozhraní: Ø 50,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení