Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER32, 320 470E, 31.BMT32NL

Artiklové číslo: S02000
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
Katalogové číslo S02000
EAN / GTIN 4069739491677
Číslo výrobce 31.BMT32NL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60 DMG Mori, upínací sklíčidlo, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BMT32NL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 108
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 110 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení