Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER32, 320 470E, 31.4032G300RLW

Artiklové číslo: S01586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S01586
EAN / GTIN 4069739488127
Číslo výrobce 31.4032G300RLW
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, držák kleštinového sklíčidla, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.4032G300RLW
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 80 mm
  • Počet držáků, na straně obrobku (CCONWS): 1
  • Délka konzoly (LPR): 123,5 mm
  • Funkční délka (WF): 48,6 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení